カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • SMC(26)
  • ホンダ(17)
  • 三菱電機(8)
  • 日立(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • VISHAY(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • CKD(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 富士電機(1)
  • フカガワ(1)
  • KSフィルター(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400hf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温HF400W高天井器具 東芝ライテック高温HF400W高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
照明器具カテゴリ