カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(52)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- サンエス(452)
- Asahicho(旭蝶繊維)(165)
- NTN(エヌティーエヌ)(98)
- SMC(89)
- アイトス(83)
- ダイヤトレンド(75)
- 住商モンブラン(73)
- アルトコーポレーション(67)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(35)
- ゴールドウイン(31)
- KAZEN(27)
- 寅壱(26)
- 徳武産業(23)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](20)
- AUTO-BI(山田辰)(19)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「4ll」の検索結果
特価

TENQOO直付40形W70防水
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDアウトドアシーリング
東芝ライテック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から4日以内出荷高い演色性で、モノの色を自然に再現幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
TENQOO直付20タイプ片反射笠
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
2500ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W120
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W300
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W220
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付70
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W220
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
1500ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W230
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付230
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付120
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO直付20形反射笠防水
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー反射笠器具
2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯20形埋込W300
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO直付20形W230防水
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
2500ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯