カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(8)
  • スズキ(6)
  • ダイハツ(6)
  • 三菱電機(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ホンダ(1)
  • スバル(1)
  • NTB(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • Kawasaki(1)
  • アサヒ工具(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5004-k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト(ランプ別売) 東芝ライテック

    LEDダウンライト(ランプ別売)

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
  • 一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 東芝ライテック

    一体形ダウンライト500一般形白色Φ100

    東芝ライテック
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ112質量(kg)0.6枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)100調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)100カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体形ダウンライト500センサ付Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト500センサ付Φ150

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。
    材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト幅(mm)Φ170質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能人感センサー入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ