カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(2)
  • SMC(34)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ELPA(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 日動工業(3)
  • DNライティング(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • WING ACE(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ウシオライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5500lm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO直付110形反射笠P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠P付

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO直付110形箱形 東芝ライテック

    TENQOO直付110形箱形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)6.2保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
  • ベースライト□600 東芝ライテック

    ベースライト□600

    東芝ライテック
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000光源色電球色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • ベースライト□450プリズム 東芝ライテック

    ベースライト□450プリズム

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:プリズム付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:450調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • TENQOO埋込110形W300 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W300

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:295質量(kg)6定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:300
  • TENQOO埋込110形W190 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W190

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:185質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:190
  • TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W220

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:215質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:220
  • TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:145質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:150
  • TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W300調光

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150調光

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W190調光

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W220調光

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
照明器具カテゴリ