カテゴリ

  • 空調・電設資材(43)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 三菱電機(44)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • 岩崎電気(11)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • HEADS(ヘッズ)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • 友屋(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • ELPA(5)
  • 東京オートマック(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 日動工業(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • ホーザン(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w90」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
25,980税込28,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付110形W70 東芝ライテックTENQOO直付110形W70東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
質量(kg)3保護等級IP20
TENQOO直付110形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠防水東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
LED道路灯・電球色 東芝ライテックLED道路灯・電球色東芝ライテック
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック高天井器具LGH400W広角東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W230防水東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)5.2本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
一体形スクエア直付□650 東芝ライテック一体形スクエア直付□650東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOO直付110形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W70防水東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05
TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:215質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:220
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
TENQOO埋込110形W150 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:145質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:150
TENQOO直付110形W230 東芝ライテックTENQOO直付110形W230東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4保護等級IP20
TENQOO直付110形反射笠P付 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠P付東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
TENQOO直付110形箱形 東芝ライテックTENQOO直付110形箱形東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
質量(kg)6.2保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
TENQOO直付110形箱型 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)6.2区分直付定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付110形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4定格電圧(V)100~242保護等級IP20
TENQOO直付110形W120 東芝ライテックTENQOO直付110形W120東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
質量(kg)3保護等級IP20
TENQOO埋込110形W190 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:185質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:190
TENQOO埋込110形W300 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:295質量(kg)6定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーCチャンネル回避器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W190 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)185質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)190光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
一体形ダウンライト非磁性体Φ100 東芝ライテック一体形ダウンライト非磁性体Φ100東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
コンパクトな器具設計選べる相関色温度3タイプ調光可能 約5~100%CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.8枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)870(100V) 430(200V)埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)95適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.05カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLLEK-500016A04D調光範囲約5%~100%
TENQOOスクエア埋込□600調色 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600調色東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOO直付110形ウォールW 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W150 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)145質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)150光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W300 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)295質量(kg)6本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)300光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
照明器具カテゴリ