カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(8)
- 日動工業(7)
- タカチ電機工業(6)
- アズワン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 室本鉄工(2)
- brembo(2)
- PROMARK(プロマーク)(2)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 福井クラフト(1)
- ゼピール(1)
- ブランドをもっと見る
「99w-200」の検索結果

1500ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)15エコロジー商品省エネ