カテゴリ

  • 照明(4)
    • 一般電球タイプLED電球(3)
    • クリプトン電球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • オーム電機(67)
  • ELPA(16)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • ムサシ(1)
  • コイズミ(小泉成器)(57)
  • 光商事(6)
  • キシマ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(187)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(82)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • モートーン(53)
  • 山田照明(46)
  • 東京メタル(36)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • 三菱電機(17)
口金
  • E17(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(1)
光色
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(3)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
5未満・5~10未満
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(1)
ミニクリプトン球
電圧(V)
  • 100(5)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E17 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED電球 ブラケット 東芝ライテックLED電球 ブラケット東芝ライテック
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト東芝ライテック
7,598税込8,358
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテックLED電球 ダイニングペンダント東芝ライテック
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 ペンダント 東芝ライテックLED電球 ペンダント東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテックLED電球 小形シーリングライト東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト東芝ライテック
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ東芝ライテック
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1