カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(1)
- ホンダ(215)
- スバル(71)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- エスコ(40)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(31)
- 修理(13)
- オーム電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(8)
- トヨタ(7)
- コクヨ(5)
- ADVANTEC(5)
- 東洋技研(5)
- 日恵製作所(5)
- スケーター(5)
- ブランドをもっと見る
「ag7」の検索結果

補修用バッテリー
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から47日以内出荷点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
外付点滅形天井埋込形誘導灯
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1021エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W190
東芝ライテック¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W230
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形直付W120
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W300
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W220
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
TENQOO非常灯40形反射笠
東芝ライテック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
外付点滅装置防湿防雨誘導灯
東芝ライテック¥57,980税込¥63,7781個47日以内出荷器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023エコロジー商品省エネ
外付点滅装置防雨誘導灯
東芝ライテック¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023エコロジー商品省エネ
外付音声点滅形両面灯誘導灯
東芝ライテック¥62,980税込¥69,2781個47日以内出荷器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)エコロジー商品省エネ