カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(1)
- SMC(20)
- ニッタ(20)
- CKD(11)
- ヤマト産業(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 東洋エレメント(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- NEC(1)
- コンパクトツール(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「c4n6×4」の検索結果

LED小形シーリングライト
東芝ライテック¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
LEDダウンライト
東芝ライテック¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から46日以内出荷簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット。薄形コンパクトな器具設計周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ