カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- Qlight(164)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(150)
- RG(レーシングギア)(86)
- ATEN(51)
- PIAA(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- DELTA(デルタ)(35)
- LIAN LI(35)
- M&H(32)
- Seabass Link(27)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(24)
- POSH Faith(22)
- FUJITSUBO(21)
- プロテック(20)
- マリンテック(18)
- ノーブランド(17)
- JTT(16)
- ブランドをもっと見る
「dba」の検索結果

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
電池内蔵階段灯40W専用LEDバー
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載光色昼白色
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷から32日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1セット5日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷から7日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ
東芝ライテック¥27,980~税込¥30,778~1セット6日以内出荷から62日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ
東芝ライテック¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から94日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ
東芝ライテック¥9,798~税込¥10,778~1セット6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から92日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷から92日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)70.2明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)52.2明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)26.4明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否○
LEDバー シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1セット7日以内出荷から92日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1セット7日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1セット7日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放
東芝ライテック¥9,898~税込¥10,888~1セット7日以内出荷から13日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1セット7日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)4000光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間