カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(239)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(11)
  • 工進(8,010)
  • SMC(4,284)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,002)
  • MAZDA(マツダ)(801)
  • ダイヤトレンド(693)
  • サンコー(三甲)(624)
  • サカエ(544)
  • 大阪魂(445)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(363)
  • ホンダ(313)
  • メディアカバーマーケット(313)
  • エスコ(282)
  • オザック精工(261)
  • 三菱ふそう(261)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(184)
  • NB(日本ベアリング)(178)
  • イトーキ(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • 調光器1連タイプMESL端末器 東芝ライテック

    調光器1連タイプMESL端末器

    東芝ライテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コントルクスPDの調光機能のみの1連サイズ
  • 照明制御コントローラーシーンセレクタ 東芝ライテック

    照明制御コントローラーシーンセレクタ

    東芝ライテック
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    調光ボタンを押すだけで簡単あかるさ変更。各回路のあかるさが数値で一目でわかる表示機能搭載。調光シーンをワンタッチで簡単再生。全体のあかるさを一斉に変えられるマスター調光機能搭載
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)6.7(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:93エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)700配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.4定格電圧(V)100相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)120.5入力電流(mA)58光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
  • センサ器具 東芝ライテック

    センサ器具

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • あかりセンサ 東芝ライテック

    あかりセンサ

    東芝ライテック
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなシステム構成シンプルなシステム構成。外の光を検知して省エネ。人の動きを検知して省エネ
    エコロジー商品省エネ
  • センサ別置形ソライロ調色操作器 東芝ライテック

    センサ別置形ソライロ調色操作器

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    調光調色タイプはパネルコントロール形SESLと組合せて、スケジュール運用で時間に合わせたグラデーション演出が可能。時間の流れを多彩な表現で演出。SORAIROは様々な空間で、人に心地よいあかり環境を創出。「青空」から「夕焼け」のイメージであかり空間を演出
    仕様最大8シーン周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242制御最大4エリア操作色レベル:27(2700K)~50(5000K)モードデモモード:シーン1からシーン8を自動で繰返し再生(シーン1~8再生:約1分)接続台数SORAIRO(調光調色タイプ)4エリア合計最大80台(最大60台/1エリア)調光方式調光範囲0%、約25%~100%
  • LEDユニットフラット形1700 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形1700

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
    全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    フラット形400防水R
    材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
  • FLコントルクスPDMESL端末器 東芝ライテック

    FLコントルクスPDMESL端末器

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー製PWM調光式照明器具をスムーズに調光。調光したまま点減できます
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
  • センサ別置形 東芝ライテック

    センサ別置形

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • あかり人感センサ別置形 東芝ライテック

    あかり人感センサ別置形

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなシステム構成シンプルなシステム構成。外の光を検知して省エネ。人の動きを検知して省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形1200 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形1200

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200
    全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)8.9(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)145(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形700調光 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形700調光

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
    全長(mm)38質量(g)130周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75定格電圧(V)100口金GX53-1定格消費電力(W)6.7(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂乳白光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)760配光角度(°)100光色白色(4000K Ra:93)エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    全光束(Lm)580色温度(K)4000光色白色グリーン購入法適合電球の種類LED
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)6.7(100V)定格電圧100V相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:93エネルギー消費効率(Lm/W)114.9(100V)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)770配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    種別グローブ:樹脂乳白イエロー質量(g)72消費電力(W)5.8全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000色温度(K)3500定格入力電流(A)0.1最大光度(cd)335光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • 2000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • ユニット交換形ダウンライト 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト

    東芝ライテック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。簡単にLEDユニットを交換できる設計です。光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。
    エコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライト軒下用

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライト軒下用

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 高天井器具HSM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSM400W中角

    東芝ライテック
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)20900配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-200傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 一体形スクエア直付□400 東芝ライテック

    一体形スクエア直付□400

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • 高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W広角

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W中角

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
関連キーワード
pvdf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pvdf