カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • プロテック(30)
  • ノガ(11)
  • 日本製線(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • エスコ(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • NTB(7)
  • ESTERA(7)
  • POSH Faith(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • MDF(エムディーエフ)(5)
  • コクヨ(4)
  • 長野計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
照明器具カテゴリ