カテゴリ
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- ESTERA(5)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JAPPY(1)
- BRAKING(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
「dg87」の検索結果

USB給電用タイプCコンセント
東芝ライテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
USB給電用コンセント(2ポート)
東芝ライテック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。色ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
USB給電用コンセント
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から47日以内出荷スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
LED小形シーリングライト
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
LEDアウトドアシーリング
東芝ライテック¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から5日以内出荷高い演色性で、モノの色を自然に再現幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
LEDアウトドアシーリングセンサー付
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト