カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(1)
  • RG(レーシングギア)(45)
  • CF POSH(39)
  • CKD(32)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • PMC(21)
  • DNライティング(20)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • オーム電機(13)
  • ジャパックス(13)
  • 日立(12)
  • シングウ(新宮商行)(11)
  • EUROQUARTZ(11)
  • SWAN(シモジマ)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • AKER(10)
  • タイヨーマーク(中川製袋化工)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dki」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED器具ベット灯 東芝ライテック

    LED器具ベット灯

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
    材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
  • LED器具防水ブラケット 東芝ライテック

    LED器具防水ブラケット

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
    用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120色本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
  • LED器具 東芝ライテック

    LED器具

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED器具20タイプベッド灯 東芝ライテック

    LED器具20タイプベッド灯

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED器具15タイプベッド灯 東芝ライテック

    LED器具15タイプベッド灯

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    10日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED器具ベッド灯 東芝ライテック

    LED器具ベッド灯

    東芝ライテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    47日以内出荷から72日以内出荷
    LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質灯具/プラスチック長さ(mm)電源線:約300幅(mm)Φ65色灯具/マイルドホワイト,アーム:白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.8(100V)ビームの開き(°)25アーム長さ(mm)約465始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)32(100V)アームフレキシブルタイプ調光方式不可カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
  • LED器具2面配光20形 東芝ライテック

    LED器具2面配光20形

    東芝ライテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
    壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
    付属品連結ガイド仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
  • LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテック

    LED器具ホスピタルブラケット

    東芝ライテック
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    47日以内出荷から87日以内出荷
    セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル色灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
  • LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテック

    LED器具センサブラケット壁縦

    東芝ライテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    47日以内出荷
    防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5色本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
  • LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテック

    LED器具センサブラケット壁横

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    47日以内出荷
    防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体:ステンレス、カバー:アクリル幅(mm)78色本体:白、カバー:乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿器具・セットセット品始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー演色指数(Ra)83取付面位置壁面カテゴリーブラケット調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED器具丸形防水ブラケット 東芝ライテック

    LED器具丸形防水ブラケット

    東芝ライテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    47日以内出荷
    一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。
    用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット
  • LED器具2面配光40形W色 東芝ライテック

    LED器具2面配光40形W色

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    92日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED器具2面配光40形WW色 東芝ライテック

    LED器具2面配光40形WW色

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    92日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ