カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(554)
  • ダイヤトレンド(170)
  • Puig (プーチ)(166)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • サンエス(35)
  • SKC(環境測定)(35)
  • 三菱電機(32)
  • ODELIC(オーデリック)(30)
  • BAGSTER (バグスター)(29)
  • GIVI(ジビ)(25)
  • ミルウォーキーツール(24)
  • SK本舗(21)
  • 貝印(18)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • ベン(13)
  • エスコ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl 50」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
欠品中
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)(器具)169質量(kg)0.8枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイトタイプ配光角(帯内文字):広角タイプ定格電圧(V)100~242角度(°)遮光角:15相関色温度(K)5000消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)(器具)1630埋め込み寸法(mm)Φ:150光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
ユニット交換形DL白色深形 東芝ライテックユニット交換形DL白色深形東芝ライテック
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)4000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)1670埋め込み寸法(mm)Φ100光色白色グリーン購入法適合調光の可否調光不可配光タイプ広角タイプ遮光(°)30
ユニバーサルDLグレアレスΦ50 東芝ライテックユニバーサルDLグレアレスΦ50東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面首振角度(°)25遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28回転角度(°)100演色指数(Ra)93配光タイプ中角
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式PWM制御グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)光束(Lm)1470埋め込み寸法(mm)Φ:150光色電球色適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト調光方式PWM制御グリーン購入法適合カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約1%~100%
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)970埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)169(器具)質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格寿命(時間)40000(高速維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)光束(Lm)960調光方式PWM制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ中角タイプ遮光(°)15
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)980埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)169(器具)質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)光束(Lm)960調光方式PWM制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)約1~100配光タイプ中角タイプ遮光(°)15
1000ユニット交換形DLグレアレス 東芝ライテック1000ユニット交換形DLグレアレス東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
電源ユニット内蔵(本体横出し)
ピュアホワイトタイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上反射板:銀色鏡面保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)配光角度(°)30°光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニバーサルDL1500黒塗Φ125 東芝ライテックユニバーサルDL1500黒塗Φ125東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
交換形DL一般形 東芝ライテック交換形DL一般形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)【器具】115質量(kg)0.7備考断熱施工不可タイプ【配光角】広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)仕上ピュアホワイト反射板保護等級IP20色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)【器具】1030埋め込み寸法(mm)Φ100調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否遮光(°)15
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)1080埋め込み寸法(mm)Φ150光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調光不可グリーン購入法適合
一体形DL500グレアレスΦ50 東芝ライテック一体形DL500グレアレスΦ50東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)10.5(100V)定格電圧(V)100仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度40°入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)Φ50配光角度(°)28演色指数(Ra)93配光タイプ中角
一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
関連キーワード
照明器具カテゴリ