カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • オーム電機(49)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ELPA(27)
  • 東京メタル(12)
  • コイズミ照明(10)
  • エスコ(8)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • KTC(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • MOTTERU(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱電機(2)
  • イシグロ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 100w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
    全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
  • LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
  • LEDアウトドアブラケット 東芝ライテック

    LEDアウトドアブラケット

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    カテゴリーポーチ灯
  • LED電球 ブラケット 東芝ライテック

    LED電球 ブラケット

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80