カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- ODELIC(オーデリック)(97)
- コイズミ照明(15)
- オーム電機(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 山田照明(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 東京メタル(4)
- 新洋電気(4)
- 東芝(3)
- エスコ(2)
- フィリップス(2)
- 三菱電機(2)
- TAIKO DENKI(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- FUJIOH(富士工業)(2)
- ELPA(1)
- ドウシシャ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e17 led 60w」の検索結果
特価

ダウンライトE17
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
LEDガーデンライト・門柱灯
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2