カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(43)
- 東京メタル(26)
- オーム電機(16)
- 松本船舶電機製作所(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- フジマック(8)
- 栄興電器(7)
- SK11(7)
- コイズミ照明(7)
- 東芝(6)
- BRID(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TAKAGI(高儀)(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ライフオンプロダクツ(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e26 40w led」の検索結果

ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球一般電球形
東芝ライテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LED電球ボール電球形
東芝ライテック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト
東芝ライテック¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80