カテゴリ

  • 照明(11)
    • LED電球(11)
  • 空調・電設資材(27)
  • 電気材料(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
口金
  • E26(10)
光色
  • 光色昼白色(7)
  • 光色電球色(10)
電球形状
電球形状
ビーム球(2)
電球形状
一般球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(2)
電圧(V)
  • 100(8)
100
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
LED
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • オーム電機(120)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • ELPA(27)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • EARTH MAN(3)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
  • 三菱電機(11)
  • ODELIC(オーデリック)(247)
  • コイズミ(小泉成器)(115)
  • 東京メタル(87)
  • 山田照明(36)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(24)
  • エスコ(22)
  • 日動工業(21)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • 松本船舶電機製作所(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 150W形相当東芝ライテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 ビームランプ形 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形東芝ライテック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
定格寿命:40,000時間屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 75W形相当東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30
丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリング東芝ライテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 ブラケット 東芝ライテックLED電球 ブラケット東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球ボール電球形 東芝ライテックLED電球ボール電球形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球一般電球形 東芝ライテックLED電球一般電球形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)
LEDビームランプ スポットライト 東芝ライテックLEDビームランプ スポットライト東芝ライテック
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
レセップ 東芝ライテックレセップ東芝ライテック
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテックLED電球 小形シーリングライト東芝ライテック
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト東芝ライテック
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテックLED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト東芝ライテック
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト 東芝ライテックワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト東芝ライテック
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合
ダウンライトE26軒下 東芝ライテックダウンライトE26軒下東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
設置場所と目的に応じた選択が可能雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26 東芝ライテックダウンライトE26東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 ランプパッキン 東芝ライテックLED電球 ランプパッキン東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球T形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LED電球T形 スポットライト東芝ライテック
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
吹き抜け・高天井ブラケット 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1
LED電球用スポットライト ビームランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト ビームランプ レール東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
口金E26
小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
LED電球 ペンダント 東芝ライテックLED電球 ペンダント東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 小形ペンダント 東芝ライテックLED電球 小形ペンダント東芝ライテック(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
タイプ下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
吹き抜けペンダント 東芝ライテック吹き抜けペンダント東芝ライテック
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球用スポットライト レフランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト レフランプ レール東芝ライテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E26
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 スポットライト 東芝ライテックLED電球 スポットライト東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテックLEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト東芝ライテック
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用質量(kg)1.4直径(Φmm)135高さ(mm)245タイプ下面開放奥行(mm)251器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) アクセントライト東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80