絞り込み
口金
- E26(7)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
電球形状

一般球(2)
光色
昼白色(6)
電球色(7)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(7)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
電圧(V)
- 100(6)
100
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- 東芝ライテック
- アイリスオーヤマ(28)
- オーム電機(108)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- ELPA(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
- ハタヤリミテッド(11)
- EARTH MAN(3)
- キシマ(2)
- タイカツ(4)
- ODELIC(オーデリック)(228)
- コイズミ照明(110)
- 東京メタル(53)
- 三菱電機(36)
- 山田照明(34)
- DAIKO(大光電機)(22)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
- 日動工業(20)
- 岩崎電気(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合

ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷配光角約220・約260度タイプ全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)エコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球形
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球一般電球形
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LED電球 ビームランプ形
東芝ライテック¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED電球ボール電球形
東芝ライテック¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 ブラケット
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から14日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球
東芝ライテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDビームランプ スポットライト
東芝ライテック¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷から8日以内出荷シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 小形シーリングライト
東芝ライテック¥5,298税込¥5,8281台8日以内出荷別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
LED電球 スポットライト
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト
東芝ライテック¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷から8日以内出荷壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト
東芝ライテック¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1台8日以内出荷灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181台7日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181台8日以内出荷別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト
東芝ライテック¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。仕様SL端子台付、防雨、壁面専用質量(kg)1.4直径(Φmm)135高さ(mm)245タイプ下面開放奥行(mm)251器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト
東芝ライテック¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
吹き抜けペンダント
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
丸形引掛シーリング対応 小形シーリング
東芝ライテック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台欠品中廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
レセップ
東芝ライテック¥2,898税込¥3,1881台8日以内出荷つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
小型ペンダント フランジタイプ
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1台8日以内出荷引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。照射距離(m)(最低)0.1