カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • AZLA(アズラ)(97)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • エコデバイス(19)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • DNライティング(7)
  • 沖データ(OKI)(5)
  • EDITION(5)
  • ニチフ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • VISHAY(3)
  • モダンソリッド(3)
  • ストロングホールド(3)
  • Maritime Progress(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edn」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック高天井器具LGH400W広角東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック高天井器具LGM400W広角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック高天井器具LGM400W中角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LG250W広角 東芝ライテック高天井器具LG250W広角東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)187.7(100V) 191.5(200V) 190.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V)光束(Lm)11300配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGH1kW中角 東芝ライテック高天井器具LGH1kW中角東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.8本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)30600配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM1kW広角 東芝ライテック高天井器具LGM1kW広角東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)42500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LG250W中角 東芝ライテック高天井器具LG250W中角東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.7(100V) 176.2(200V) 175.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V)光束(Lm)10400配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
高天井器具LGM1kW中角 東芝ライテック高天井器具LGM1kW中角東芝ライテック
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)170(100V) 174.1(200V) 173.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)39700配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-340傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGH1kW広角 東芝ライテック高天井器具LGH1kW広角東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.8本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.1(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)33000配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
高天井器具LGH400W中角 東芝ライテック高天井器具LGH400W中角東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
30日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)15300配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
関連キーワード
照明器具カテゴリ