カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- 三菱電機(48)
- メディアカバーマーケット(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ODELIC(オーデリック)(26)
- ベン(16)
- ENDO(遠藤照明)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- DAIKO(大光電機)(14)
- SAMTEC(11)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 日立(7)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
- コイズミ照明(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- イスカル(6)
- HASCO(6)
- ナイキ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「fhp」の検索結果
商品豆知識

一体形スクエア直付形□650
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から46日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOOスクエア□450乳白
東芝ライテック¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
一体形スクエア直付□650
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□400
東芝ライテック¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOOスクエア埋込□450BF
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白質量(kg)4.6区分埋込寸法(幅W×高さH)(mm)470×470定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□450調光方式PWM制御適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOOスクエア埋込□450開放
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷材質本体:銅板質量(kg)4.3区分埋込寸法(幅W×高さH)(mm)470×470定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□450調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOOスクエア直埋□570開放
東芝ライテック¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷材質本体:銅板質量(kg)5.5区分直付埋込兼用寸法(幅W×高さH)(mm)570×570定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP00色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□540調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOOスクエア直埋□570BF
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白質量(kg)5.9区分直付埋込兼用寸法(幅W×高さH)(mm)570×570定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□540調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOOスクエア埋込ソライロ調色
東芝ライテック¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明。空をイメージした美しい光のグラデーション。人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11色化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込□600乳白無線
東芝ライテック¥75,980~税込¥83,578~1個46日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)600調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
ベースライト埋込□450乳白無線
東芝ライテック¥56,980~税込¥62,678~1個46日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
一体形スクエア直付400
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個46日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP23形×4灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V) 132(200V) 132(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74041、LEEM-P-40321N-LD9入力電流(mA)240(100V) 120(200V) 100(242V)光束(Lm)3170光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
ベースライト埋込□600乳白無線
東芝ライテック¥75,980税込¥83,5781個46日以内出荷省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!仕様FHP45形×3灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.0(200V)52.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)埋め込み寸法(mm)600調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
ベースライト埋込□450乳白無線
東芝ライテック¥64,980税込¥71,4781個46日以内出荷省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!仕様FHP32形×4灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式