カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エコリカ(1)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「fhp23」の検索結果
特価

一体形スクエア直付□400
東芝ライテック¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付400
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個46日以内出荷薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)404質量(kg)3.9色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP23形×4灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)24.0(100V)24.0(200V)24.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)132(100V) 132(200V) 132(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74041、LEEM-P-40321N-LD9入力電流(mA)240(100V) 120(200V) 100(242V)光束(Lm)3170光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%