カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(4)
- SIEMENS(49)
- ホンダ(47)
- SMC(39)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MAZDA(マツダ)(17)
- KITO(キトー)(14)
- エスコ(11)
- 児玉(9)
- SK(新潟精機)(6)
- JFE(6)
- 川口電機製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- 三桂製作所(5)
- 呉竹(4)
- TRUSCO(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(8)
「kd-10」の検索結果
特価

一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)エコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト角形
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)8.2(100V)8.2(200V)8.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)87(100V) 44(200V) 43(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面
東芝ライテック¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨
東芝ライテック¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト和風角形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトホスピタル
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度45°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)231カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷商社距離:0.1仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)970埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)169(器具)質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)光束(Lm)960調光方式PWM制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)約1~100配光タイプ中角タイプ遮光(°)15
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷照射面距離:0.1仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)980埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式PWM制御グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)169(器具)質量(kg)0.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格寿命(時間)40000(高速維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)光束(Lm)960調光方式PWM制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ中角タイプ遮光(°)15
1000ユニット交換形DLグレアレス
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷電源ユニット内蔵(本体横出し)色ピュアホワイトタイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上反射板:銀色鏡面保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)配光角度(°)30°光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合
交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷仕様【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1幅(mm)【器具】115質量(kg)0.7色反射板:ピュアホワイト材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可タイプ【配光角】広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)保護等級IP20器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)【器具】1030埋め込み寸法(mm)Φ100調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可遮光(°)15調色の可否不可
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷照射面距離:0.1仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)1080埋め込み寸法(mm)Φ150光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調光不可グリーン購入法適合
1000ユニット交換形ダウンライトHACCP
東芝ライテック¥44,980~税込¥49,478~1個46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用幅(mm)Φ246質量(kg)2.4材質(本体)鋼板備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)枠の色クリア塗装保護等級IP65器具・セットセット材質(カバー)アクリル材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付色(本体)バージンホワイト色(カバー)透明入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ色(反射板)ピュアホワイトカテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30調色の可否不可エコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト黒色深形
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8色枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ