カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • MAZDA(マツダ)(167)
  • SIEMENS(121)
  • SMC(47)
  • アサヒシューズ(41)
  • オリエンタルモーター(40)
  • エスコ(26)
  • 三桂製作所(18)
  • RS PRO(16)
  • TRUSCO(11)
  • イスカル(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • サカエ(6)
  • 三菱電機(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • クラウン[事務用品](4)
  • 興和化成(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体形ダウンライト3500一般形白色Φ125 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形白色Φ125

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.3枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)125適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500軒下用Φ200 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500軒下用Φ200

    東芝ライテック
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500軒下用Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500軒下用Φ150

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500軒下用Φ250 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500軒下用Φ250

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500白色深形Φ200 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500白色深形Φ200

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ200 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ200

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ150

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500白色深形Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500白色深形Φ150

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)傾斜天井取付角度(°)0~30(配光は20°の傾斜に対応)配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500白色深形Φ125 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500白色深形Φ125

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)125配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ175 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ175

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)194光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)175適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ125 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ125

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.3枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)125適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500グレアレスΦ150 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500グレアレスΦ150

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500グレアレスΦ200 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500グレアレスΦ200

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形ダウンライト3500グレアレスΦ125 東芝ライテック

    一体形ダウンライト3500グレアレスΦ125

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)125配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック

    一体形DL3500軒下用Φ150

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
照明器具カテゴリ