カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ホンダ(96)
  • スバル(66)
  • NSK(日本精工)(44)
  • 三菱ふそう(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 三菱(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • 信越化学工業(8)
  • Kawasaki(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • エスコ(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(6)
  • スリーライン(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ニッサン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke12」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:120質量(kg)3.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ東芝ライテック
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
消費電力(W)52.2種類ハイグレード明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ東芝ライテック
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)70.2種類ハイグレード明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120 東芝ライテックTENQOO直付110形W120東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO非常灯20形直付120 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付120東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
欠品中
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
照明器具カテゴリ