カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 黒田精工(1,512)
  • KLEIN TOOLS(268)
  • ヒサゴ(83)
  • ホンダ(62)
  • SMC(12)
  • イトーキ(11)
  • ジョインテックス(10)
  • 住実(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • カシオ計算機(8)
  • TRUSCO(8)
  • サカエ(7)
  • 斉藤光学(7)
  • 日本シーム工業(7)
  • GIKEN(川口技研)(6)
  • コミネ(6)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kls」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
  • スポットライト 東芝ライテック

    スポットライト

    東芝ライテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
  • LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテック

    LEDダウンライトSB高気密

    東芝ライテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
    周波数(Hz)50/60
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • ユニット交換形ダウンライト直付CL黒色 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト直付CL黒色

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
    付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • ユニット交換形ダウンライト 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト

    東芝ライテック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。簡単にLEDユニットを交換できる設計です。光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。
    エコロジー商品省エネ
  • 直管ランプシステム本体 東芝ライテック

    直管ランプシステム本体

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83
  • LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングセンサー付

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
  • 一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 東芝ライテック

    一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
    幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
  • 一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 東芝ライテック

    一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75

    東芝ライテック
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
    幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)75調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
  • 一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 東芝ライテック

    一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
    幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
  • 2500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライト直付CL

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーシーリングダウンライト遮光(°)10エコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライト直付CL

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 2000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライト一般形

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 東芝ライテック

    一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
    幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 2000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライト直付CL

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト遮光(°)10エコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライト直付CL

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • LED一体形 足元灯 東芝ライテック

    LED一体形 足元灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
    仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • 2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • ロフトペンダント9000乳白 東芝ライテック

    ロフトペンダント9000乳白

    東芝ライテック
    119,800税込131,780
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9225光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ユニット交換形ダウンライト軒下用直付CL黒色 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト軒下用直付CL黒色

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
    付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリー軒下用シーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • ロフトペンダント6000透明プリズム 東芝ライテック

    ロフトペンダント6000透明プリズム

    東芝ライテック
    83,980税込92,378
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スポットライト1500 東芝ライテック

    スポットライト1500

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.7(100V)首振角度(°)90保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)213(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • ロフトペンダント6000乳白 東芝ライテック

    ロフトペンダント6000乳白

    東芝ライテック
    83,980税込92,378
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スポットライト3500 東芝ライテック

    スポットライト3500

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト2000 東芝ライテック

    スポットライト2000

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト3000 東芝ライテック

    スポットライト3000

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    47日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • ロフトペンダント9000透明プリズム 東芝ライテック

    ロフトペンダント9000透明プリズム

    東芝ライテック
    119,800税込131,780
    1個
    47日以内出荷
    パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上
    材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75 東芝ライテック

    一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    47日以内出荷
    埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
    幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
照明器具カテゴリ