カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • アイリスオーヤマ(17)
  • オーム電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda6n-g」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
    全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
  • LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
  • LEDアウトドアブラケット 東芝ライテック

    LEDアウトドアブラケット

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    カテゴリーポーチ灯
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライトE26 東芝ライテック

    ダウンライトE26

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライトE26軒下 東芝ライテック

    ダウンライトE26軒下

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト