カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(1)
- CCS(シーシーエス)(3)
- ELPA(7)
- JAPPY(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Texas Instruments(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(7)
- コイズミ照明(4)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(7)
- 山田照明(6)
- 岩崎電気(1)
- 東京メタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「ldr5」の検索結果
特価

LED電球
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
スポットライトビーム白色フランジ
東芝ライテック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ