カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(4)
  • 岩崎電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 山田照明(1)
  • みのる産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr7l-w」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライトビーム白色フランジ 東芝ライテック

    スポットライトビーム白色フランジ

    東芝ライテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
    付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
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
"ldr7l-w" 東芝ライテック 【通販モノタロウ】