カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,150)
  • 電気材料(17)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(3)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(69)
  • Panasonic(パナソニック)(12,003)
  • メディアカバーマーケット(10,706)
  • 三菱電機(7,808)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,767)
  • ホンダ(4,625)
  • 日本モレックス(molex)(927)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(841)
  • CKD(825)
  • ODELIC(オーデリック)(824)
  • オーム電機(761)
  • BIGM(丸山製作所)(720)
  • TKG(715)
  • エスアンドエスサイクル(677)
  • 岩崎電気(669)
  • LEC(レック)(637)
  • UK(三宝)(630)
  • LEPLUS NEXT(619)
  • WURTH ELEKTRONIK(562)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(237)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le」の検索結果

関連キーワード
1,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    5,698税込6,268特価
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70防水

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    14,980税込16,478特価
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • 一体形スクエア直付形本体□500 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□500

    東芝ライテック
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ500設置方式直付形
  • 一体形スクエア埋込形本体□350 東芝ライテック

    一体形スクエア埋込形本体□350

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    周波数(Hz)50/60
  • LED組み合わせ器具 東芝ライテック

    LED組み合わせ器具

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)100~242
  • TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230センサ

    東芝ライテック
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • 一体形スクエア直付形本体□400 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□400

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ400設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□720 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□720

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます。本体への取り付け時の施工性が向上。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ
    サイズ720設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□650 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□650

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ650設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□570 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□570

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    サイズ570設置方式直付形
  • 連結金具LEDライン器具 東芝ライテック

    連結金具LEDライン器具

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ステンレス
  • リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテック

    リニューアルプレート 塞ぎプレート

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
    材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
  • TENQOO直付110形W230防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230防水

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • LEDユニット50K広角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット50K広角Ra93

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40K中角Ra83 東芝ライテック

    LEDユニット40K中角Ra83

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LED屋外器具高天井(防湿・防雨) 東芝ライテック

    LED屋外器具高天井(防湿・防雨)

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/SUS質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60
  • TENQOO埋込防水W 東芝ライテック

    TENQOO埋込防水W

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
  • TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120防水

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • TENQOO埋込防湿防雨 東芝ライテック

    TENQOO埋込防湿防雨

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー埋込下面開放器具
  • LEDユニット50K中角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット50K中角Ra93

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40K広角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット40K広角Ra93

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
  • LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球 公衆浴場対応シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
    用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40K広角Ra83 東芝ライテック

    LEDユニット40K広角Ra83

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット40K中角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット40K中角Ra93

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDライン器具傾斜取付金具 東芝ライテック

    LEDライン器具傾斜取付金具

    東芝ライテック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ステンレス入数3個1組(1200mm、1500mmタイプ用)カテゴリーライン器具
  • TENQOO埋込HACCP 防湿形 東芝ライテック

    TENQOO埋込HACCP 防湿形

    東芝ライテック
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 HACCP対応器具の特長/食品工場や学校給食室におすすめ。/HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境でご活用いただけます。埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造。/外郭は、帯電防止剤入りのアクリルカバーを採用。静電気による埃の付着を抑制します。また、R曲線の形状で、継ぎ目のない一体カバーのため、拭き取りやすく清掃が容易です。天井と器具本体、器具本体とカバーの間にパッキンを施しているため、埃の侵入にも配慮しています。また、薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材を採用しています。埃がつきにくい下面透明カバー(帯電防止処理材)を採用。/静電気による埃の付着を抑制する、下面透明カバーを採用。衛生的にお使いいただけます。
    カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • LEDユニット27K広角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット27K広角Ra93

    東芝ライテック
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット27K広角Ra93 東芝ライテック

    LEDユニット27K広角Ra93

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    LED処置灯(ユニバーサルダウンライト)LED一体形タイプの特長/寝ているベット上部に取り付けいただくあかりの為、看護の際の明かりとりはもちろん、寝ている人へのまぶしさにも配慮したあかりです。従来のハロゲンタイプの器具と比較し、約80%省エネ。電気代の節約も可能です。電磁波低減LEDダウンライトの特長/電波シールド内のMRI室などにおすすめです。適合規格:CISPR 15・11※ 動作温度範囲:5~40℃。LED常夜灯の特長/病室や廊下などの夜間の移動は、つまずいたり転倒したりする恐れがあります。LED常夜灯は、患者さんの睡眠を妨害しないように眩しさを抑制しながら、室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれて患者さんの安全をサポートします。ランプ交換可能/長くご使用いただいた場合に、ランプ光束が低下してもランプ交換が可能です。設置場所に応じ2タイプのあかりが選べます/スポット光は入口扉の位置が確認でき、床面を明るくサポートします。拡散光タイプは直下のまぶしさ(グレア)を極力おさえ、周辺の物体がうっすらと視認できるレベルとなっています。ほのかなあかりで安全をサポート/LEDランプの使用とランプ遮光角45°の器具設計により、患者さんの睡眠を妨げないようにまぶしさを抑制します。室内から入口扉の位置が確認でき、ほのかに床面のあかりがとれ、患者さんの安全をサポートします。多様なラインアップ/埋込穴径はΦ75mmと、より存在感を小さくするΦ40mmの2種類をラインアップ。あかりもスポット光タイプと、直下のまぶしさを抑え、周辺の物体がうっすらと視認できる拡散光タイプの2種類をラインアップ。生理検査室用ダウンライトの特長/高演色で0~100%まで調光可能な生理検査室向けダウンライトです。0~100%のスムーズな連続調光/患者様とモニター両方見やすい明るさに調整など、検査に応じて下限0%~100%まで調光でき、診察がしやすくなります。Ra90の高演色/検査時の患者様の肌の色が自然に見えるため、皮膚や患部の色がはっきりし、ささいな変化もわかりやすくなるなど、的確な診断につながります。眩しさを低減 グレアカット30°/遮光角30°の配光で患者様への不快なまぶしさを低減。検査もしやすくなります。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット27K広角Ra83 東芝ライテック

    LEDユニット27K広角Ra83

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...