カテゴリ

  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • Philips(8)
  • 岩崎電気(5)
  • オーム電機(5)
  • ELPA(3)
  • 東京メタル(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • EPSON(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 友屋(2)
  • ウシオライティング(1)
  • エスコ(1)
  • フィリップス(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11 100w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合
ダウンライトE26 東芝ライテックダウンライトE26東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.0(100V)相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)92エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)52(100V)光束(Lm)(器具)325配光角度(°)35光色白色グリーン購入法適合
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合