カテゴリ

  • 照明(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • オーム電機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 東芝(3)
  • 東京メタル(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • フィリップス(2)
  • 三菱電機(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • FUJIOH(富士工業)(2)
  • ドウシシャ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e17 60w」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)