カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(879)
- 三菱電機(275)
- 岩崎電気(30)
- KINGBRIGHT(26)
- 日動工業(22)
- RS PRO(17)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- DNライティング(14)
- オーツカ光学(13)
- ホーザン(12)
- ハーフェレ(12)
- オーム電機(11)
- ELPA(10)
- クリスタルアイ(8)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- SICK(7)
- エスコ(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ブランドをもっと見る
「led-150」の検索結果

LED電球 ビームランプ形 150W形相当
東芝ライテック(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷から10日以内出荷LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
LED小形投光器バイス組み合わせ
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷セット内容CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
高天井(防湿・防雨)LED屋外器具
東芝ライテック¥69,980税込¥76,9781個46日以内出荷250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。保護等級IP65。耐雷サージ15kV(コモンモード)。低温-20℃対応可能材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ