カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(441)
  • 三菱電機(208)
  • 岩崎電気(94)
  • ODELIC(オーデリック)(39)
  • エコデバイス(34)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • オーム電機(25)
  • エコリカ(22)
  • 東京メタル(21)
  • SOARING(ソァーイング)(21)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • オーツカ光学(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 東京堂(15)
  • エコ・トラスト・ジャパン(15)
  • マリンテック(14)
  • 光商事(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led蛍光」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ) 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 笠なし(トラフ)東芝ライテック
6,898税込7,588
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質(本体)鋼板/白保護等級IP23防湿色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック
9,798税込10,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 東芝ライテック直管形LEDベースライト東芝ライテック
7,798税込8,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
口金GZ16平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)東芝ライテック(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士東芝ライテック
7,498税込8,248
1台
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白質量(g)1保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
タイプイエロー光低誘虫カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
LED組み合わせ器具 東芝ライテックLED組み合わせ器具東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%
TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付東芝ライテック
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付シルバー消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
直管ランプシステム埋込1灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込1灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム2灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム2灯用反射板東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム笠付1灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付1灯東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム1灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム1灯用反射板東芝ライテック
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質鋼板/白色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)東芝ライテック
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ)東芝ライテック
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付適合本体LMT-21103-LS9材質鋼板/白・高反射タイプ器具用部品・片反射笠色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LED器具防水笠1灯本体 東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形ウォールW 東芝ライテックTENQOO直付110形ウォールW東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO埋込リニューアルキット 東芝ライテックTENQOO埋込リニューアルキット東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
メーカーの蛍光灯器具の既設本体部を流用し、LEDベースライトへ。独自のプッシュスクリュウで工具のいらない簡単施工。設置済みメーカー蛍光灯器具の本体を流用して簡単施工。施工時間を55%削減可能。
周波数(Hz)50/60
TENQOOバーグレア 東芝ライテックTENQOOバーグレア東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
まぶしさ抑制構造のLEDバー/視点の動きが少ないオフィスの執務空間や一カ所に継続的に留まることが多い会議室など従来蛍光灯器具でアルミルーバーや白色バッフルをご使用しているエリアにおすすめです。グレア抑制レベルに応じた2タイプをラインアップ用途に応じて選べるラインアップ/サイズタイプとして、40タイプと20タイプをラインアップ。施設全体のリニューアルにもおすすめです。さまざまな器具に対応可能なため、オフィスの執務空間だけでなく生産現場や診察室など、まぶしさを抑えたいさまざまな空間でご使用いただけます。光の広がり方が違うグレア抑制LEDバー
光色白色
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
全光束(Lm)580色温度(K)4000光色白色グリーン購入法適合電球の種類LED