カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledem13821m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
  • 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック

    民泊施設用LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
    用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
照明器具カテゴリ