カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Mimugo(2)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lld2000l ce1」の検索結果
特価

LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合