カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • ELPA(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • TAIKO DENKI(3)
  • エスコ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 永興電機工業(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • 東京メタル(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
  • ITPROTECH(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-500w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック

    民泊施設用LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    47日以内出荷
    配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
    用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    高天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    47日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
関連キーワード
照明器具カテゴリ