カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • コフロック(30)
  • THK(24)
  • 協和(21)
  • LED LENSER(17)
  • ELPA(13)
  • オーム電機(12)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
  • MUST TOOL(8)
  • エフ・アール・シー(7)
  • ANTEL(7)
  • 岩崎電気(6)
  • 三菱電機(6)
  • イマダ(5)
  • CKD(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • GWソーラー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック
9,798税込10,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
オイルミスト高天井LED屋外器具 東芝ライテックオイルミスト高天井LED屋外器具東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具
高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 東芝ライテック高天井(防湿・防雨)LED屋外器具東芝ライテック
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)保護等級IP65耐雷サージ15kV(コモンモード)低温-20℃対応可能
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)
直管ランプシステム笠付1灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付1灯東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色7タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色11タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色温白色(3500K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
重耐塩高天井器具 東芝ライテック重耐塩高天井器具東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(軒下用)耐塵・防噴流形重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色9タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色10タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色温白色(3500K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色8タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
オイルミスト高天井器具 東芝ライテックオイルミスト高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色6タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
関連キーワード
m20 変換特集