カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(455)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(12)
  • メディアカバーマーケット(10,255)
  • 黒田精工(1,514)
  • Panasonic(パナソニック)(1,210)
  • コガネイ(640)
  • ホンダ(633)
  • 三菱マテリアル(575)
  • WIDIA(518)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(502)
  • ダイヤトレンド(470)
  • 三菱電機(305)
  • IKURATOOLS(育良精機)(302)
  • BIGM(丸山製作所)(272)
  • Maritime Progress(268)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(250)
  • KLEIN TOOLS(235)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(216)
  • 雅(186)
  • MARWI(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls」の検索結果

関連キーワード
467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチカバー表示付 東芝ライテック

    スイッチカバー表示付

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚
    当日出荷から47日以内出荷
    ワイドアイ配線器具
    厚さ(mm)4.5
  • ネーム付スイッチカバー 東芝ライテック

    ネーム付スイッチカバー

    東芝ライテック
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷から47日以内出荷
  • 誘導灯器具 東芝ライテック

    誘導灯器具

    東芝ライテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    誘導灯器具
    タイプ一般型(20分間)
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スイッチカバー表示N付 東芝ライテック

    スイッチカバー表示N付

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷から47日以内出荷
    ワイドアイ配線器具
    厚さ(mm)4.5
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    C級天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    電池内蔵誘導灯
    仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • 20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    20VA昼白センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック

    ユニット交換形DL一般形

    東芝ライテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    色ピュアホワイト消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否調光不可調色の可否調色不可
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • スポットライト 東芝ライテック

    スポットライト

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • TENQOO直付40形W70防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70防水

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 直管ランプシステム2灯用反射板 東芝ライテック

    直管ランプシステム2灯用反射板

    東芝ライテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    7日以内出荷
    仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 直管ランプシステム1灯用反射板 東芝ライテック

    直管ランプシステム1灯用反射板

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    仕様断熱施工不可材質鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • LEDブラケット 東芝ライテック

    LEDブラケット

    東芝ライテック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯エコロジー商品省エネ
  • 40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • 20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • LED街路灯マルチ250W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ250W

    東芝ライテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDアウトドアブラケット 東芝ライテック

    LEDアウトドアブラケット

    東芝ライテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    カテゴリーポーチ灯
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • 誘導灯 東芝ライテック

    誘導灯

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質鋼板区分片面等級BL定格電圧(V)100点灯形非常時:一般形(20分間)仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付リモコンFRC-1833T(別売)
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット流し元灯 東芝ライテック

    LEDブラケット流し元灯

    東芝ライテック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯
  • LED常夜灯 東芝ライテック

    LED常夜灯

    東芝ライテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • LED組み合わせ器具 東芝ライテック

    LED組み合わせ器具

    東芝ライテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)100~242
  • LED一体形 足元灯 東芝ライテック

    LED一体形 足元灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
    仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • 防湿防雨天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    防湿防雨天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    材質化粧枠/SUS区分両面定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
  • LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテック

    LEDダウンライトSB高気密

    東芝ライテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
    周波数(Hz)50/60
  • 長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
  • TENQOO埋込40形W150P付 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W150P付

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式不可カテゴリー埋込下面開放器具
  • ユニット交換形ダウンライト直付CL白色 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト直付CL白色

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
    付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
  • ユニット交換形ダウンライト軒下用直付CL白色 東芝ライテック

    ユニット交換形ダウンライト軒下用直付CL白色

    東芝ライテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
    付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリー軒下用シーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
関連キーワード
...