カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(155)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- SMC(6,615)
- コガネイ(498)
- NSK(日本精工)(229)
- テクノフレックス(144)
- メディアカバーマーケット(120)
- 黒田精工(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
- ERECTA(エレクター)(56)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- CKD(48)
- ホンダ(46)
- IDEC(和泉電気)(42)
- 近藤製作所(38)
- ダイヤトレンド(37)
- 工進(36)
- ABRACON(36)
- 三菱電機(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(72)
「ls2」の検索結果

TENQOOバー
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から71日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO直付40形W70防水
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
高温HF400W高天井器具
東芝ライテック¥129,800税込¥142,7801個46日以内出荷70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温HF700W高天井器具
東芝ライテック¥189,800税込¥208,7801個46日以内出荷70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温MF400W高天井器具
東芝ライテック¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
2000ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト一般形
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
ライン器具L600屋内用器具
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
ライン器具L900屋内用器具
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L1500屋内用器具
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L1200屋内用器具
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
TENQOO直付40形W230冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W120冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形反射笠冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W70冷凍用
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
1000ユニット交換形ダウンライト直付CL
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト直付CL
東芝ライテック¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨
東芝ライテック¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨
東芝ライテック¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト和風丸形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト和風角形
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライト和風丸形
東芝ライテック¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト角形
東芝ライテック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト直付CL
東芝ライテック¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨
東芝ライテック¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト角形
東芝ライテック¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト角形
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2000ユニット交換形ダウンライト和風角形
東芝ライテック¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライト和風角形
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライトウォールW
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト軒下用
東芝ライテック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト白色深形
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライト和風角形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から46日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1色枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライトエコロジー商品省エネ