カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100~242(2)
ブランド
  • 東芝ライテック
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 国際電業(1)
  • TAISHA(大社)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly1n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40形長時間人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック40形長時間人感電池内蔵階段灯東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
20形長時間人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック20形長時間人感電池内蔵階段灯東芝ライテック
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップリニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ双方向リモコンでラクラク点検
用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯