カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(1)
- SMC(345)
- ニッセイ(182)
- TRACO POWER(15)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- サンドビック(6)
- 椿本チエイン(6)
- イトーキ(6)
- ニチフ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ムラキ(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ニッサン(4)
- ミヤコ自動車(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- トヨタ(3)
- VISHAY(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
「n60-09」の検索結果

一体形スクエア直付形□650
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から46日以内出荷まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア直付□650
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3色枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
一体形スクエア埋込□600
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)620質量(kg)3.4色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)600調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト