カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(2)
  • 黒田精工(756)
  • Panasonic(パナソニック)(294)
  • ホンダ(158)
  • イマオコーポレーション(44)
  • サカエ(39)
  • ハイテクウッドプラス(29)
  • 三菱ふそう(18)
  • 小倉屋(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • 理研計器(10)
  • SMC(7)
  • Maritime Progress(5)
  • アズワン(4)
  • オーム電機(4)
  • コミネ(4)
  • TTS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • PROST's(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkl」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテックLEDダウンライトSB高気密東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
周波数(Hz)50/60
LEDアウトドアシーリング 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング東芝ライテック
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
高い演色性で、モノの色を自然に再現
幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライト
一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)75調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
1500ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーシーリングダウンライト遮光(°)10
1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト遮光(°)10
1500ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト一般形東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト直付CL 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト直付CL東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト
LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングセンサー付東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
直管ランプシステム本体 東芝ライテック直管ランプシステム本体東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
平均演色評価数(Ra)83周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242
一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形黒色Φ75東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ
幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト
1000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト黒色深形東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライト
2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライト
2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライト
1500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト黒色深形東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや高さ(mm)【器具取付】172備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/黒、反射板/黒三分つや保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)100構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト遮光(°)30
照明器具カテゴリ