カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩崎電気(1)
- 内外電機(1)
- イワブチ(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
「nny20338」の検索結果
特価

7VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80