カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(1,523)
  • 三菱電機(612)
  • SMC(17)
  • オーム電機(17)
  • コイズミ照明(16)
  • 岩崎電気(12)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • TOKISTAR(10)
  • オーツカ光学(9)
  • Kawasaki(7)
  • LPL(7)
  • 東京メタル(5)
  • ZHIYUN(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • 嵯峨電機工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-95」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット 東芝ライテック

    LEDブラケット

    東芝ライテック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯エコロジー商品省エネ
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット流し元灯 東芝ライテック

    LEDブラケット流し元灯

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯
  • LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングセンサー付

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
  • スポットライト3000 東芝ライテック

    スポットライト3000

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト3500 東芝ライテック

    スポットライト3500

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト1500 東芝ライテック

    スポットライト1500

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.7(100V)首振角度(°)90保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)213(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • スポットライト2000 東芝ライテック

    スポットライト2000

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト3500 東芝ライテック

    ユニバーサルダウンライト3500

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)350(100V) 180(200V) 150(242V)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%
  • ユニバーサルダウンライト2000 東芝ライテック

    ユニバーサルダウンライト2000

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台埋め込み寸法(mm)125調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%
  • ユニバーサルダウンライト1500 東芝ライテック

    ユニバーサルダウンライト1500

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック質量(kg)0.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.2(100V)15.2(200V)15.2(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)150(100V) 80(200V) 70(242V)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-8R9016A03D調光範囲約5%~100%
  • ユニバーサルダウンライト3000 東芝ライテック

    ユニバーサルダウンライト3000

    東芝ライテック
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能調光信号用端子台埋め込み寸法(mm)125調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%
照明器具カテゴリ