カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- SMC(8)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- タカノ(1)
- ナガイレーベン(1)
- イシザキ(1)
- ツキエス(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ts-207」の検索結果

TENQOO非常灯20形直付70
東芝ライテック¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯