カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(186)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(3,409)
- Panasonic(パナソニック)(2,322)
- ODELIC(オーデリック)(238)
- 岩崎電気(136)
- コイズミ照明(115)
- DAIKO(大光電機)(100)
- ENDO(遠藤照明)(75)
- 三木プーリ(74)
- SMC(72)
- ELPA(61)
- audio-technica(38)
- オーム電機(36)
- HotaluX(ホタルクス)(35)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- 日動工業(34)
- プロテック(33)
- アイリスオーヤマ(31)
- ホンダ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(95)
「w30-20」の検索結果
特価

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
TENQOO直付40形W70防水
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO直付40形W230センサ
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形リニューアル
東芝ライテック¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
TENQOO直付40形ウォールW
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付40形コーナー灯
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーコーナー灯
TENQOO非常灯40形直付W70
東芝ライテック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150
東芝ライテック¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から66日以内出荷天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込40形W220SUS
東芝ライテック¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)240質量(kg)3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)220調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W130SUS
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)埋め込み寸法(mm)130調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
TENQOO直付40形W70SUS
東芝ライテック¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W70防水
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W120防水
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付20形W230防水
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付20形W70SUS
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)1.3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO埋込40形W300プル
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO直付40形W120SUS
東芝ライテック¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000Sカテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付20形反射笠防水
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリー反射笠器具
TENQOO直付20形W230SUS
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形コーナー灯
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から46日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
TENQOO埋込40形リニューアル
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO直付20形W120SUS
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付40形片反射笠SUS
東芝ライテック¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)73質量(kg)2.9色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-41000S距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40形W230SUS
東芝ライテック¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付20形反射笠SUS
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO直付40形リニューアル
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷リニューアル専用設計で施工時間を短縮。直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能。埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO埋込40形W150プル
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO直付40形反射笠SUS
東芝ライテック¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス反射笠器具
TENQOO埋込40形W300
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W100
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)126質量(kg)2.2色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20遮光度24°始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)100光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーソフトライトM調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形反射笠冷凍用
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W70冷凍用
東芝ライテック¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W230冷凍用
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具