ハクゾウG綿 0.1ハクゾウメディカル(6件のレビュー)当日出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒質量(g)0.32サイズ(mm)40×40基材医療脱脂綿20g(100mL中)有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハクゾウディスポーザブルキャップNハクゾウメディカル当日出荷
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。色ブルー材質ポリプロピレンサイズフリー
カット綿 ハクゾウメンカクハクゾウメディカル(5件のレビュー)当日出荷
医療脱脂綿を使用した、カット綿です。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000079医薬品医療機器等法一般医療機器
ハクゾウポビドンヨード綿棒ハクゾウメディカル(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(25袋)ほか
当日出荷
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。タイプ片綿有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など規格本体有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など有効成分エタノール83mL効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL
ハクゾウおうと物処理セットハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。
用途医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。セット内容サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)
ハクゾウ滅菌綿棒ハクゾウメディカル¥999~税込¥1,099~
1箱(1本×25袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
衛生的な医療用滅菌綿棒。
ハクゾウオメガマスクプラスハクゾウメディカル(2件のレビュー)当日出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
ラック楽ホルダー SEハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
ハクゾウ環境クロスWブロックNEOハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌成分第四級アンモニウム塩、水基材レーヨン不織布適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス不織布寸法(cm)15×30
滅菌済プラスチックピンセットハクゾウメディカル当日出荷
18cmの滅菌プラスチックピンセットで、ステンレス製に近い使用感です。
ガーゼ・綿球等を把持する目的でご使用ください。
滅菌済ですので清潔にご使用いただけます。
無釣タイプでステンレス製ピンセットに近い使用感です。
内側に目盛があり、サイズ測定にご使用いただけます。
ハクゾウプラスチックガウンFEハクゾウメディカル(4件のレビュー)当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー材質ポリエチレン製サイズフリー着丈(cm)約105
エレファジェルハクゾウメディカル(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒成分日本薬局方エタノール83mL使用期限未開封の状態で3年間医薬品医療機器等法指定医薬部外品
不織布ガーゼ エレファクロス ラグゼハクゾウメディカル当日出荷
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途身の回りの拭き取り、医療器具の拭き取りに寸法(mm)(4つ折り)250×250仕様【販売名】エレファクロス ラグゼ色白混率(%)コットン70、 レーヨン30寸法(cm)25×25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000150医薬品医療機器等法一般医療機器
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(トイレに流せるタイプ)ハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL)使用方法次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。寸法(mm)200×300
ハクゾウラップキュアドレッシングハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。 脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。 ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。 箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。
用途創傷面の保護長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006医薬品医療機器等法一般医療機器
ハクゾウ爽やか清潔タオルハクゾウメディカル(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~
1袋(50本)ほか
当日出荷
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル材質コットン・レーヨン
ハクゾウプラスチックガウンFEハクゾウメディカル当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。