安全保護具・作業服・安全靴 (8) オフィス家具/照明/清掃用品 (8) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,916) 医療・介護用品 (242) ブランド: 三菱ふそうブランド: ハクゾウメディカルすべて解除
ハクゾウG綿 0.1 ハクゾウメディカル (6件のレビュー) 当日出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途 手指・皮膚の洗浄・消毒 質量(g) 0.32 サイズ(mm) 40×40 基材 医療脱脂綿20g(100mL中) 有効成分 日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
ハクゾウディスポーザブルキャップN ハクゾウメディカル 当日出荷
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途 ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。 色 ブルー 材質 ポリプロピレン サイズ フリー
カット綿 ハクゾウメンカク ハクゾウメディカル (5件のレビュー) 当日出荷
医療脱脂綿を使用した、カット綿です。
材質 綿100% 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000079 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ハクゾウポビドンヨード綿棒 ハクゾウメディカル (1件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1箱(25袋)ほか
当日出荷
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。 タイプ 片綿 有効成分 本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル 当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格 本体 有効成分 エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 添加物 イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 有効成分 エタノール83mL 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品 添加物 イソプロパノール3.7mL
ハクゾウおうと物処理セット ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。
用途 医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。 セット内容 サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)
ハクゾウ滅菌綿棒 ハクゾウメディカル ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1箱(1本×25袋)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
衛生的な医療用滅菌綿棒。
ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル (2件のレビュー) 当日出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状 プリーツ型 入数(枚) 50 ひもタイプ 耳かけ 構造 3層 材質 本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 規格 日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
ラック楽ホルダー SE ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
ハクゾウ環境クロスWブロックNEO ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途 テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分 第四級アンモニウム塩、水 基材 レーヨン不織布 適合材 【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス 不織布寸法(cm) 15×30
滅菌済プラスチックピンセット ハクゾウメディカル 当日出荷
18cmの滅菌プラスチックピンセットで、ステンレス製に近い使用感です。
ガーゼ・綿球等を把持する目的でご使用ください。
滅菌済ですので清潔にご使用いただけます。
無釣タイプでステンレス製ピンセットに近い使用感です。
内側に目盛があり、サイズ測定にご使用いただけます。
ハクゾウプラスチックガウンFE ハクゾウメディカル (4件のレビュー) 当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色 ブルー 材質 ポリエチレン製 サイズ フリー 着丈(cm) 約105
エレファジェル ハクゾウメディカル (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果 消毒 成分 日本薬局方エタノール83mL 使用期限 未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
不織布ガーゼ エレファクロス ラグゼ ハクゾウメディカル 当日出荷
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途 身の回りの拭き取り、医療器具の拭き取りに 寸法(mm) (4つ折り)250×250 仕様 【販売名】エレファクロス ラグゼ 色 白 混率(%) コットン70、 レーヨン30 寸法(cm) 25×25 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000150 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(トイレに流せるタイプ) ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途 テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。 効果 除菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム(45mL) 使用方法 次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。 寸法(mm) 200×300
ハクゾウラップキュアドレッシング ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。 脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。 ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。 箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。
用途 創傷面の保護 長さ(m) 5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X00007D00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ハクゾウ爽やか清潔タオル ハクゾウメディカル (3件のレビュー) ¥ 2,098~税込 ¥ 2,308~
1袋(50本)ほか
当日出荷
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途 入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り 成分 精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質 コットン・レーヨン
ハクゾウプラスチックガウンFE ハクゾウメディカル 当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
シールド付きフェイスマスクCS ハクゾウメディカル 当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様 微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1 材質 シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 色 クリア サイズ フリー 種類 ゴムタイプ 規格 ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合 バクテリア捕集率(%) 0.99 圧力損失 ΔP(mmH2O/(cm2 ))<5.0
エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル (15件のレビュー) 当日出荷
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質 本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン 幅(mm) (上部)90、(下部)70 高さ(mm) (全高)200、(ポケット部)120 長さ(mm) (フック)350、(肩紐)最短670、最長1270 効果 その他
環境除菌用ウエットクロスそのまま使えるジアワイプ1000 ハクゾウメディカル 当日出荷
1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。
0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
取り出してすぐに使用することができます。
未開封の状態で2年間濃度を保持します。
腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途 テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 材質 基材:不織布 寸法(mm) 200×140 材質(液体) (次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) アズワン品番 65-1842-52 商品タイプ 携帯用
ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 ハクゾウメディカル 当日出荷
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 サイズ 綿棒:No.13 容量(mL) 薬液量:5.0 タイプ 片綿 滅菌 滅菌済 有効成分 本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL アズワン品番 64-5227-36 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
ハクゾウ ガーゼ ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷
幅(mm) 300 材質 綿100% 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000062 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ハクゾウやさしいペーパータオル ハクゾウメディカル (1件のレビュー) ¥ 4,998税込 ¥ 5,498
1箱(120組×24パック)
7日以内出荷
三枚合わせの構造になっていますので、保水性・吸水性に優れており、使用量の削減につながります。
ソフトな肌触りで、皮膚への刺激が少なくなっています。
ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 当日出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状 プリーツ型 入数(枚) 50 ひもタイプ 耳かけ 構造 3層 サイズ レギュラー 材質 本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 規格 日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011 寸法(縦×横)(mm) 95×175
爽快お口うるるジェル ハクゾウメディカル (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。
汚れをすばやく軟化させて絡め取ることができます。
粘性が高いので、垂れにくいです。
流動性が良いため塗り広げやすいです。
保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿できます。
リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能です。
刺激が少ないパラベンフリーです。
成分 水、グリセリン、PG、キシリトール、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントール、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na 、ポリリン酸Na 、安息香酸Na、香料
ハクゾウアルコールパッド ハクゾウメディカル 当日出荷
80%エタノールが含浸された単包装の2枚入り消毒布です。 エンボス加工をした不織布で、1枚ずつ剥がしやすく、有
質量(g) (不織布)0.32(1包中) 基材 不織布 有効成分 エタノール(76.9~81.4vol%) 1.6mL(1包中) 不織布寸法(cm) 4×4
エプロンガーゼ ハクゾウメディカル 6日以内出荷
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途 気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000164 関連資料 (0.45MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA ハクゾウメディカル 当日出荷 から 6日以内出荷
液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。
用途 器質的・機能的口腔ケアに。 材質 綿、PP 成分 水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス